Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 954-0-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A4 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23949
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     954-0-11
EAN/GTIN:
     4012473954014
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A4 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Passend für die meisten Schreibtischschubladen
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001)
Fassungsvermögen: 1.300 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 322 x 346 x 138 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: lichtgrau
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
346 mm
Höhe:
138 mm
Farbe:
grau
Breite:
322 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A4 quer
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteitrog
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,79*
€ 23,70*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 23,71*
1
€ 4,75*
ab € 16,97*
€ 23,72*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 17,68*
€ 24,47*
2 Tage
36
1
€ 2,90*
ab € 18,13*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.