Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120299028
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17450-191
EAN/GTIN:
     4012473017320
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher SCALA. Exklusives Design trifft auf Funktion. Hochglänzende Farbe. Hochwertiger Schreibtischköcher mit 4 Fächern inkl. Brief- und Kartenfach. Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar. Robust, standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 125 x 125 x 100 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 10,10*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 10,30*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 7,69*
€ 11,77*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 13,18*
€ 4,30*
ab € 14,55*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17450-14
ab € 5,68*
Ähnlich
HAN
17450-13
ab € 5,53*
Ähnlich
HAN
17450-26
ab € 5,92*
Ähnlich
HAN
17450-23
ab € 6,09*
Ähnlich
HAN
17450-24
ab € 6,19*
Ähnlich
HAN
17450-12
ab € 5,89*
Ähnlich
HAN
17450-83
ab € 7,67*
Ähnlich
HAN
17450-84
ab € 5,71*
Ähnlich
HAN
17450-85
ab € 5,75*
Ähnlich
HAN
17450-86
ab € 6,43*
Ähnlich
HAN
17450-87
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.