Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Scala mit 4 Fächern und Kartenständer dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischköcher Scala mit 4 Fächern und Kartenständer dunkelgrau
Schreibtischköcher Scala mit 4 Fächern und Kartenständer dunkelgrau
Schreibtischköcher Scala mit 4 Fächern und Kartenständer dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_17450191
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17450-191
EAN/GTIN:
     4012473017320
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher SCALA
  • Exklusives Design trifft auf Funktion
  • Hochwertiger Schreibtischköcher mit 4 Fächern inkl. Brief- und Kartenfach
  • Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien
  • Individuell kombinierbar und erweiterbar
  • Robust, standfest und stabil
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Pastelltöne wirken mal puristisch, mal elegant, mal romantisch und sind ein Trendsetter für ein stilvolles Büro
  • Sie lassen sich wunderbar mit anderen zarten Tönen oder teilweise mit knalligen Farben kombinieren
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H) 125 x 125 x 100 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar. Robust, standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Breite:
125 mm
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
100 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer 4 fächer, 17450, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox, verkettbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 10,15*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 10,35*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 7,67*
€ 11,77*
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,69*
€ 13,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17450-14
ab € 5,66*
Ähnlich
HAN
17450-13
ab € 5,50*
Ähnlich
HAN
17450-26
ab € 5,85*
Ähnlich
HAN
17450-23
ab € 5,87*
Ähnlich
HAN
17450-24
ab € 6,38*
Ähnlich
HAN
17450-12
ab € 5,92*
Ähnlich
HAN
17450-83
ab € 5,84*
Ähnlich
HAN
17450-86
ab € 6,26*
Ähnlich
HAN
17450-87
ab € 5,71*
Ähnlich
HAN
17450-84
ab € 5,69*
Ähnlich
HAN
17450-85
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.