Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120231001
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82325
EAN/GTIN:
     5701216823258
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2 ringe kunststoff a4 blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, ESS82325, 213600, 19412823, 82325, 8803287, RINGBUCH ESSELTE LEITZ, ESS 82325, 282725, RINGBUCH A4 2R BL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,27*
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,46*
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 4,16*
8 Tage
58
1
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 10,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.