Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Eingang/Bezahlt/Gebuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120142
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5430L
EAN/GTIN:
     0092399736363
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
TRODAT 5430/L Textplattenstempel mit Datum (Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben). Dieser Stativ-Selbstfärbestempel kann individuell mit den beiliegenden Texten EINGEGANGEN, GEBUCHT oder BEZAHLT versehen werden. Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrad, das mitgelieferte Stempelkissen ist zweifarbig. Der Text wird blau und das Datum rot dargestellt. Stempelgröße 7,6 x 4,4 x 14,5 cm, Abdruckgröße 2,6 x 2,4 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
3 Texte
Schriftgröße:
4 mm
Textfläche:
41 x 24 mm
Stempelfarbe:
blau-rot
dokumentenecht:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 31,69*
€ 5,50*
ab € 22,74*
€ 31,69*
€ 6,95*
ab € 22,55*
€ 31,71*
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 24,02*
€ 32,62*
€ 7,95*
ab € 23,63*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
20446
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.