Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstempel m. 3 Standardtexten + Datum 4mm Abdruckmaß: 40x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tro5430l_a1.jpg
images/web_details/tro5430l_a1.jpg
images/web_details/tro5430l_a3.jpg
images/web_details/trodat_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRO5430L
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     20447
EAN/GTIN:
     092399736363
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Zuverlässiger Metallstempel aus Edelstahl. Ökologisch und CO2 neutral produziert in Österreich. 8 mitgelieferte Texte: – GEBUCHT, EINGEGANGEN, BEZAHLT, Journal ........, .....…, am …, Erl. …, durch … – können selber oberhalb und unterhalb des Datums gesetzt werden. Kissenfarbe: blau/rot. Bei der Herstellung wird CO2 eingespart. CO2-neutral - serienmäßig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/rot
Format:
41 x 24 mm, Kissen auswechselbar
Anreißer (Online):
Datumstempel mit BEZAHLT EINGEGANGEN GEBUCHT sowie Datum
Kurzbeschreibung (Online):
Datumstempel BEZAHLT-EINGEGANGEN-GEBUCHT-Datum, 4 mm, Abdruckmaß: 40 x 23 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 31,69*
€ 5,50*
ab € 22,74*
€ 31,69*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 22,55*
€ 31,71*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 24,02*
€ 32,62*
€ 7,95*
ab € 23,63*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
20446
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.