| |
|
| Artikel-Nr.: 690-060561067 Herst.-Nr.: R7 EAN/GTIN: 9002244840078 |
| |
|
| | |
| Formati Schulprodukte werden aus hochwertigem Pure Impact Recyclingpapier hergestellt, sind klimaneutral und mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel ausgezeichnet, Formati Schulprodukte werden aus hochwertigem Pure Impact Recyclingpapier hergestellt, sind klimaneutral und mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel ausgezeichnet, Formati - hilft dir in der Schule, Zahlen lernen, Rechnen verstehen: Abgerundete Ecken und eingerückter Zeilenblock mit Farbrand, Große Kästchen zum Erlernen des Zahlenschreibens, Vertikal und Horizontal je 10 Kästchen zur besseren Veranschaulichung von Rechenübungen, auch besonders gut für den Förderunterricht geeignet, Format Quart 195 x 240 mm Weitere Informationen: | | Lineatur: | R.7 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, Vokabelheft Lineatur 53, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft blauer engel, vokabelheft lineatur 53, schulheft kariert, Schreibhefte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,33624* | € 2,33624* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,92* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,67248* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|