Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 16 Blatt, 90g/m², Lin.7, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040780007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040780007
EAN/GTIN:
     9001939833906
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 7. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
7: 7 mm kariert
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,76*
1
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,85*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
Lager 690
3592
2
€ 5,49*
ab € 0,45841*
€ 0,88841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88841*
€ 1,05721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66841*
€ 0,79541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62841*
€ 0,74781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58841*
€ 0,70021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56841*
€ 0,67641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45841*
€ 0,54551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,77682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.