Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 32 Blatt, 80g/m², Lin.4, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040532004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040532004
EAN/GTIN:
     9002244554777
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 4. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
4: 10 mm liniert
Format:
A5
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,13*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,31*
Lager 690
480
2
€ 5,49*
ab € 0,98506*
€ 1,79506*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79506*
€ 2,13612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46506*
€ 1,74342
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36506*
€ 1,62442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30506*
€ 1,55302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26506*
€ 1,50542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98506*
€ 1,17222
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03079* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,59012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.