| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40532004 Herst.-Nr.: 40532004 EAN/GTIN: 9002244554777 |
| |
|
| | |
| - Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
- Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.0920 kg | Lineatur: | Lineatur 4 | Marke: | Format-X | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,32* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,84858* | € 1,58858* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|