| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040516014 Herst.-Nr.: 040516014 EAN/GTIN: 9002244554173 |
| |
|
| | |
| Musikheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 6 Notensysteme, Notensysteme. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 6 Notensysteme | Format: | A5 | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 16 Blatt | perforiert: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notenheft, Notenhefte, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, musikheft a5, schulheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,56* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,39018* | € 0,76018* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|