| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040480000 Herst.-Nr.: 040480000 EAN/GTIN: 9002244565674 |
| |
|
| | |
| Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 200 g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus Basic - ein zuverlässiger Begleiter. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | blanko | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,39* | € 2,61* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,87238* | € 3,43238* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,92* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|