Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-031305024 Herst.-Nr.: D90136193 EAN/GTIN: 4009746400859 |
| |
|
| | |
| Ganzmetallgehäuse mit aufsteckbarer Kappe. Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat: ca. 14 cm. Ausgestattet mit der Spacetec-Mine M = 0,5 mm, schwarz. Schreibt in jeder Lage, selbst mit der Spitze nach oben, sogar unter Wasser, auf glänzenden Oberflächen, in glühender Hitze oder eisiger Kälte, unabhängig vom atmosphärischen Druck. Hohe Schreibdauer. Nachfüllbar mit Spacetec Gasdruck-Großraumminen. Weitere Informationen: | | Schaftfarbe: | glanzchrom | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gasdruck-Mine, Gasdruckmine, Kugelschreiber, Kuli, diplomat gasdruckmine schwarz, gasdruck mine, diplomat gasdruckmine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,65* | € 23,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,90* | € 24,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,27* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|