| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-90136193 Herst.-Nr.: 90136193 EAN/GTIN: 4009746400859 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Spacetec Pocket chrom Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat ca. 14 cm, aufsteckbare Kappe, Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze, eisiger Kälte und in der Schwerelosigkeit | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat Pocket | Typbezeichnung der Mine: | SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Nein | Material des Schaftes: | Metall | Ausführung der Griffzone: | Metall | Strichstärke: | M | Farbe des Schaftes: | chrom | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat Pocket |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gasdruck-Mine, Gasdruckmine, Kugelschreiber, Kuli, diplomat gasdruckmine schwarz, gasdruck mine, diplomat gasdruckmine |
| | |
| |