Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029987
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA4
EAN/GTIN:
     4016946193269
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 4 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 480 x 655 mm. Format Außen: 510 x 680 x 30 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
51 cm
Höhe:
68 cm
Tiefe:
3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium (19 mm breit) mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Beschreibung der Besonderheiten:
lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 2,2 cm
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,01*
€ 82,83*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,34*
€ 82,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,57*
€ 83,14*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,71*
€ 84,63*
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 101,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,74*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.