Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029979
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA2
EAN/GTIN:
     4016946193245
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 2 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 480 x 345 mm. Format Außen: 510 x 370 x 30 mm. Farbe: weiß.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,68*
€ 52,12*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 52,57*
€ 5,50*
ab € 38,17*
€ 53,49*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 43,65*
€ 58,70*
€ 5,95*
ab € 46,78*
€ 64,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,74*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.