Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029818012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ111919
EAN/GTIN:
     4016946055864
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ovale
Größe:
19 x 11 cm
Packungsinhalt:
500 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
hellgrün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten oval, kommunikationskarte oval, franken kommunikationskarte, Kommunikationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationswände-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 16,01*
Lager 690
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,77*
€ 16,04*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 17,74*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 24,02*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 26,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02154* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,73*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,18*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,41*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,58*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.