Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025950
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191094
EAN/GTIN:
     4004675109163
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
sortiert
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Gehäuse:
aus 88% biobasiertem Kunststoff
Schaft:
gummierten, ergonomischen Dreikantschaft
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Feinschreiber, Fineliner, Tintenroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,51*
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,53*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.