Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025949024 Herst.-Nr.: 191024 EAN/GTIN: 4004675104403 |
| |
|
| | |
| Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, olive-green, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe der Kappe: olive-green, Farbe des Schaftes: grün Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | olivgrün | Strichstärke: | 0,4 mm | Material des Gehäuse: | aus 88% biobasiertem Kunststoff | Schaft: | gummierten, ergonomischen Dreikantschaft | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,47* | € 0,92* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,46* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|