Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025731001 Herst.-Nr.: 77152 EAN/GTIN: 4004675026712 |
| |
|
| | |
| Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56. Verwendung für Produkt: für Mehrfarb-Kugelschreiber. Typbezeichnung der Mine: mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 D. Material des Schaftes: Metall. Länge: 67 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2er Blisterkarte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, kugelschreibermine express 56 m blau, mehrfarbkugelschreiber, kugelschreiber-mine express 56, 11200409 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,19* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,57* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|