Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025538023 Herst.-Nr.: 130401 EAN/GTIN: 4004675069337 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Fave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 770. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, schwarz transparent. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: schwarz transparent. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Schaftfarbe: | schwarz transparent | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Mine 770 | Ersatzminen: | Office 765 und Express 775 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz 0,5 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,33* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,21* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,22* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|