Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025382 Herst.-Nr.: 50-151298 EAN/GTIN: 4004675054784 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Ausführung des Inhalts mit Packung: 8er Etui (schwarz, rot, blau, hellgrün, orange, violett, pink, hellblau). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 5,28* | € 7,17* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,35* | € 8,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 12,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,60* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|