Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-151298
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151298
EAN/GTIN:
     4004675054784
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. 8er Etui (schwarz, rot, blau, hellgrün, orange, violett, pink, hellblau).
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
Slider Basic
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Clips:
transparent
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.