Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025268023 Herst.-Nr.: 176511 EAN/GTIN: 4004675038906 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 765. Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,10008* | € 0,19942* | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,1089* | € 0,2168* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,116* | € 0,224* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,14* | € 0,268* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|