| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-176511 Herst.-Nr.: 176511 EAN/GTIN: 4004675038906 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 765. Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Office 765 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Länge: | 107 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 | Strichstärke: | M | Material des Schaftes: | Metall | Verwendung für Produkt: | Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave | Typbezeichnung der Mine: | Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Produkttypbezeichnung: | Office 765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |