Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris® super jumbo grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022424005
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     1287-5
EAN/GTIN:
     4006608102975
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte grün
Farbstift Noris® Buntstift super jumbo. Sternchendesign, ABS, bruchfest. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 6 mm Mine, Schreibfarbe der Mine: grün. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: hexagonal, Farbe des Schaftes: Streifenlackierung in Minenfarbe grün. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,36*
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,91*
5 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.