Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris® super jumbo rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022424002
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     1287-2
EAN/GTIN:
     4006608102791
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
staedler buntstift rot
Farbstift Noris® Buntstift super jumbo. Sternchendesign, ABS, bruchfest. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 6 mm Mine, Schreibfarbe der Mine: rot. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: hexagonal, Farbe des Schaftes: Streifenlackierung in Minenfarbe rot. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstift rot
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,34*
Lager 690
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,35*
1
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.