Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris® jumbo Van Dyck braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022409076
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     1284-76
EAN/GTIN:
     4006608107376
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift braun
Farbstift Noris® Buntstift jumbo. Sternchendesign, spitzbar mit normalem Doppelspitzer, weicher Farbabstrich, bruchfeste Mine. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 4 mm Mine, Schreibfarbe der Mine: Van Dyck braun. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: dreiflächig, Farbe des Schaftes: Streifenlackierung in Minenfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,01744*
€ 12,29748*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,65008*
€ 13,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29748*
€ 14,634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06744*
€ 14,36025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18748*
€ 13,3131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71744*
€ 12,75375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,45752*
€ 12,44445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01744*
€ 9,54075
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,66812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.