Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-012144010 Herst.-Nr.: 795+0902+000 EAN/GTIN: 4009729019610 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsplatte für Schwenkarm Zubehör Universaltragarme NOVUS Erweiterungsplatten lichtgrau. Für (Marke/Art.-Nr.): für NOVUS TalkMaster, PhoneMaster, SwingMaster, Scopemaster. Anzahl Platten: 2. 260 x 260 oder 260 x 340 mm. Einfache Montage. Befestigung mit: inkl. 4 Clip- Verbinder. Material: Kunststoff. Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Ausführung: | Set mit 2 Platten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,10* | € 17,22* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,34* | € 17,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,89* | € 20,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,86* | € 20,89* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,50* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|