Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA739671 Herst.-Nr.: MPS7950902 EAN/GTIN: 4009729019610 |
| |
|
| | |
| - Erweiterungsplatte für Schwenkarm Zubehör Universaltragarme NOVUS Erweiterungsplatten lichtgrau
- Für (Marke/Art.-Nr.): für NOVUS TalkMaster, PhoneMaster, SwingMaster, Scopemaster
- Anzahl Platten: 2. 260 x 260 oder 260 x 340 mm
- einfache Montage. Befestigung mit: inkl. 4 Clip- Verbinder
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.342 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Marke: | Novus | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,11* | € 17,19* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,35* | € 17,55* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,30* | ab € 13,12* | € 18,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,84* | € 20,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,85* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|