Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008914 Herst.-Nr.: 220 NC24 EAN/GTIN: 4007817220023 |
| |
|
| | |
| Wachsmalstift Noris® Wachsmalkreide. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Sonstige. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 70 x 26 x 8 x 110 mm. Papierhülle vorhanden. Besonders bruchfest, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 24 Farben: weiß, zitronengelb, sonnengelb, lichtgelb, gelb, goldocker, orange, lachs, rosa, pink, magenta, rot, violett. Zertifikate und Zulassungen: EN71. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 24 Farben. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,64* | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,75* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,11459* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|