Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008913 Herst.-Nr.: 220 NC16 EAN/GTIN: 4007817220016 |
| |
|
| | |
| Wachsmalstift Noris® Wachsmalkreide. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Sonstige. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 70 x 18 x 8 x 110 mm. Papierhülle vorhanden. Besonders bruchfest, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 16 Farben: weiß, zitronengelb, orange, rot, magenta, rosa, violett, lichtblau, kobaldblau, blau, grün, gelbgrün, siena gebrannt. Zertifikate und Zulassungen: EN71. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 16 Farben. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,73* | € 2,47* | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,1175* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|