Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008716023 Herst.-Nr.: 488 48-9 EAN/GTIN: 4007817488072 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Marker Lumocolor® refill station. Produktverwendung: Lumocolor® permanent marker 342. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Tankstelle herauszieht, einfaches und sauberes Nachfüllen. Ausführung des Behälters: PP-Tank. Inhalt: 15 ml. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,17* | € 5,48* | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,66* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|