Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008182015 Herst.-Nr.: 485 23-2 EAN/GTIN: 4007817408964 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Marker Lumocolor®. Produktverwendung: Lumocolor® permanent marker 385. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Ausführung des Behälters: PE-Flasche. Inhalt: 22 ml. Farbe: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Stückpackung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |