Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008182001 Herst.-Nr.: 485 23-3 EAN/GTIN: 4007817408971 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Marker Lumocolor®. Produktverwendung: Lumocolor® permanent marker 385. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Ausführung des Behälters: PE-Flasche. Inhalt: 22 ml. Farbe: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Stückpackung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |