Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008148 Herst.-Nr.: 351 WP6 EAN/GTIN: 4007817328941 |
| |
|
| | |
| Board-Marker Lumocolor® whiteboard marker. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: ca. 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 6 violett, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 6 Farben. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 6 Farben sortiert | Strichstärke: | ca. 2 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | nein | nachfüllbar: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor flipchartmarker rundspitze, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,54* | € 7,02* | | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 4,55* | € 7,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 4,61* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,67* | € 7,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 5,09* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,75667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|