| |
|
| Artikel-Nr.: 690-005668100 Herst.-Nr.: 6890T386 EAN/GTIN: 8021684696824 |
| |
|
| | |
| Scotch® Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig. Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Das Verpackungsklebeband eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 38 mm x 66 m | Farbe: | transparent | Stärke: | 50 mym | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,07* | € 4,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,85* | € 6,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,67* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|