Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001837 Herst.-Nr.: 1624-5 EAN/GTIN: 4006381146494 |
| |
|
| | |
| Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui, Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe, Material des Schaftes: Jelutong-Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 6 mm, 175 mm, wasservermalbar, qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe, Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 24 Stiften |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,62* | € 10,56* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,40* | € 11,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,13* | € 13,33* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,54* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|