Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001795 Herst.-Nr.: 59177-00003-03 EAN/GTIN: 4005800192876 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover® Premium Abroller. 2 in 1: Abdeckfolie und Malerband in Kombination im praktischen, nachfüllbaren Abroller. Malerband für scharfe Farbkanten, Abdeckfolie zum Schutz vor Farbspritzern. Einfaches Zuschneiden auf die erforderliche Größe durch integriertes Abtrennmesser. Rückstandsfrei ablösbar. 33 m x 55 cm (Größe M) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckfolie 550 mm x 33 m, abdeckpapier, abdeckpapier tesa, ABDECKPLANE, 10529340 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 7,19* | € 9,53* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 9,60* | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 8,32* | € 10,94* | | | | | 29 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 11,34* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 8,73* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|