Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLMU 400MP-SWP - Leitf„higkeits-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-607821
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     607821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitf„higkeits-Messumformer inkl. 4-pol. Messzelle Allgemeines: 4-pol. Messzellen, insbesondere geeignet beim Einsatz über 2000 æS/cm, verschmutzungsanf„llige Anwendungen, Meerwasser u. „.
Weitere Informationen:
Empf. Messbereich Leitf„higkeit:
0,1 ... 500 æS/cm ? mS/cm
Kabell„nge:
5 m
Messsonde:
LFE-430
Ausgangssignal:
4 ... 20 mA
Hilfsenergie:
12 ... 30 V DC
El. Anschluss:
Winkelstecker nach EN 175301-803/A
Anschluss Sensor:
M16 Einbaubuchse, 7-polig
Schutzart:
IP65 (ausgenommen Messzellen-Eingang)
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Leitf„higkeit, Messumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,125*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,525*
€ 771,745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,545*
€ 752,729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,125*
€ 715,339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,215*
€ 701,166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,125*
€ 678,449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.