Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0201, Außenmaß: 800 x 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0201, Außenmaß: 800 x 600 x 450 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0201, Außenmaß: 800 x 600 x 450 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0201, Außenmaß: 800 x 600 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474706
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474706
EAN/GTIN:
     4018405003447
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Modul-Standardkartons


Das EURO-Modul-Standardprogramm zur optimalen Laderaumausnutzung.
Das umfangreiche Standardprogramm mit 1- und 2-welligen Qualitäten ist abgestimmt auf EURO-Palettenmaße nach DIN 5551/ISO 3394 und bietet optimale Packhöhen von 110 - 180 cm (CCG1/CCG2).

Highlights:
  • modularer Aufbau zur optimalen Laderaumausnutzung
  • einfaches Handling durch automatisch verschließbare Böden
  • ideale Deckelkonstruktion zum schnellen Kommissionieren/Versenden
  • umfangreiches Standardprogramm für den universellen Versand


Euro-Modul-Standard-Karton, Qualität 2.40BC - Fefco 0201, Code 2.40220, Innenmaß: 766 x 576 x 418 mm, Außenmaß: 800 x 600 x 450 mm, mit Handgriffanstanzung, 120 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
766 mm
Breite:
576 mm
Höhe:
418 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0201
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Euro-Modul-Standardkartons, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474705
ab € 2,43*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474699
ab € 1,38*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474700
ab € 1,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474702
ab € 1,43*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474703
ab € 1,34*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474704
ab € 1,97*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474690
ab € 0,38*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474691
ab € 0,63*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474693
ab € 0,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474694
ab € 0,97*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474695
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474696
ab € 1.285,57*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474697
ab € 2,09*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474688
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.