Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474696
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474696
EAN/GTIN:
     4018405001092
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Modul-Standardkartons


Das EURO-Modul-Standardprogramm zur optimalen Laderaumausnutzung.
Das umfangreiche Standardprogramm mit 1- und 2-welligen Qualitäten ist abgestimmt auf EURO-Palettenmaße nach DIN 5551/ISO 3394 und bietet optimale Packhöhen von 110 - 180 cm (CCG1/CCG2).

Highlights:
  • modularer Aufbau zur optimalen Laderaumausnutzung
  • einfaches Handling durch automatisch verschließbare Böden
  • ideale Deckelkonstruktion zum schnellen Kommissionieren/Versenden
  • umfangreiches Standardprogramm für den universellen Versand


Euro-Modul-Standard-Karton, Qualität 1.21B - Fefco 0711, Code 1.20120, Innenmaß: 384 x 284 x 284 mm, Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm, mit Zusatzriller bei 225 mm, 320 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
384 mm
Breite:
284 mm
Höhe:
284 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0711
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0711, Fefco0711, fefco 0711 384x284, euro karton, Euro-Modul-Standardkartons, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,57*
  
Preis gilt ab 640 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1.836,53*
€ 2.185,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1.744,70*
€ 2.076,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1.652,88*
€ 1.966,93
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1.469,22*
€ 1.748,37
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1.285,57*
€ 1.529,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474705
ab € 2,75*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474706
ab € 4,05*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474699
ab € 1,62*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474700
ab € 1,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474702
ab € 1,67*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474703
ab € 1,57*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474704
ab € 2,22*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474690
ab € 0,48*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474691
ab € 0,76*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474693
ab € 0,55*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474694
ab € 1,15*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474695
ab € 1,02*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474697
ab € 2,29*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474688
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.