Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0216, Außenmaß: 500 x 400 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0216, Außenmaß: 500 x 400 x 360 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0216, Außenmaß: 500 x 400 x 360 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0216, Außenmaß: 500 x 400 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474699
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474699
EAN/GTIN:
     4018405003454
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Modul-Standardkartons


Das EURO-Modul-Standardprogramm zur optimalen Laderaumausnutzung.
Das umfangreiche Standardprogramm mit 1- und 2-welligen Qualitäten ist abgestimmt auf EURO-Palettenmaße nach DIN 5551/ISO 3394 und bietet optimale Packhöhen von 110 - 180 cm (CCG1/CCG2).

Highlights:
  • modularer Aufbau zur optimalen Laderaumausnutzung
  • einfaches Handling durch automatisch verschließbare Böden
  • ideale Deckelkonstruktion zum schnellen Kommissionieren/Versenden
  • umfangreiches Standardprogramm für den universellen Versand


Euro-Modul-Standard-Karton, Qualität 2.2EB - Fefco 0216, Code 2.20161, Innenmaß: 479 x 379 x 335 mm, Außenmaß: 500 x 400 x 360 mm, mit Zusatzriller bei 210 mm, 200 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
479 mm
Breite:
379 mm
Höhe:
335 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0216
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0216, Fefco0216, Kartonagen nach FEFCO-0216, Kartons nach FEFCO-0216, euro-karton 2-wellig, euro karton, Euro-Modul-Standardkartons, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474705
ab € 2,43*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474706
ab € 3,66*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474700
ab € 1,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474702
ab € 1,43*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474703
ab € 1,34*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474704
ab € 1,97*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474690
ab € 0,38*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474691
ab € 0,63*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474693
ab € 0,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474694
ab € 0,97*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474695
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474696
ab € 1.285,57*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474697
ab € 2,09*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474688
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.