Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro)
Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro)
Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro)
Artikel-Nr.:
     686-0392248
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392248
EAN/GTIN:
     4018405004222
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette

Kunststoffpaletten


Die stabilen Kunststoffpaletten für den Export.
Kunststoffpaletten, schwarz.

Highlights:
  • abwaschbar, aus 100% Recyclingkunststoff
  • unempfindlich gegen Säure, Insekten, Bakterien und Pilzbefall
  • von allen Seiten befahrbar, nestbar
  • geeignet für Tiefkühllagerung


Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro), Tragkraft dynamisch 700 - 1.200 kg, Tragkraft statisch 3.200 kg, VE: 50 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Exportverpackungen, Kunststoffpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392249
ab € 61,78*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392247
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.