Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun-3 mm stark, 50 x 50 mm, 1.100 mm lang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun-3 mm stark, 50 x 50 mm, 1.100 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun-3 mm stark, 50 x 50 mm, 1.100 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun-3 mm stark, 50 x 50 mm, 1.100 mm lang
Artikel-Nr.:
     686-0257355
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0257355
EAN/GTIN:
     4018405006929
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel


Der ideale Kantenschutz für Ihre Versandgüter.
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun.

Highlights:
  • aus sehr stabilem Vollpappmaterial hergestellt
  • auf Wunsch in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen lieferbar
  • einfache Maßanpassung an unterschiedliche Produkte
  • verhindert Einschneiden und Verrutschen


Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang, Palette a 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Eckenschutz, Kantenschutzleiste, Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 137.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 275 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Meter
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Meter
ab 550 Meter
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Meter
ab 1100 Meter
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Meter
ab 1375 Meter
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Meter
ab 2200 Meter
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Meter
ab 137500 Meter
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257354
ab € 0,3038*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257353
ab € 0,2041*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257352
ab € 0,1837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.