Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun, 3 mm, 35 x 35 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun, 3 mm, 35 x 35 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun, 3 mm, 35 x 35 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun, 3 mm, 35 x 35 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang
Artikel-Nr.:
     686-0257353
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0257353
EAN/GTIN:
     4018405006905
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel


Der ideale Kantenschutz für Ihre Versandgüter.
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun.

Highlights:
  • aus sehr stabilem Vollpappmaterial hergestellt
  • auf Wunsch in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen lieferbar
  • einfache Maßanpassung an unterschiedliche Produkte
  • verhindert Einschneiden und Verrutschen


Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 35 x 35 mm Schenkelmaß, 1.100 mm lang, Palette a 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzleisten Verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Eckenschutz, Kantenschutzleiste, Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2041*
  
Preis gilt ab 137.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Meter
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Meter
ab 550 Meter
€ 0,4611*
€ 0,54871
pro Meter
ab 1100 Meter
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Meter
ab 1375 Meter
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Meter
ab 2200 Meter
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Meter
ab 137500 Meter
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257354
ab € 0,3038*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257352
ab € 0,1837*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257355
ab € 0,262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.