Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm, 700 mm lang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm, 700 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm, 700 mm lang
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm, 700 mm lang
Artikel-Nr.:
     686-0257354
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0257354
EAN/GTIN:
     4018405006899
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel


Der ideale Kantenschutz für Ihre Versandgüter.
Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun.

Highlights:
  • aus sehr stabilem Vollpappmaterial hergestellt
  • auf Wunsch in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen lieferbar
  • einfache Maßanpassung an unterschiedliche Produkte
  • verhindert Einschneiden und Verrutschen


Vollpapp-Kantenschutzwinkel, braun - 3 mm stark, 50 x 50 mm Schenkelmaß, 700 mm lang, Palette a 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Eckenschutz, Kantenschutzleiste, Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3538*
  
Preis gilt ab 1.750 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Meter
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Meter
ab 875 Meter
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Meter
ab 1750 Meter
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257353
ab € 0,2341*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257352
ab € 0,2137*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257355
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.