Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profitherm Aluminium-Verbundfolie, TL 8135-0003-1, 1.500 mm x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, TL 8135-0003-1, 1.500 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, TL 8135-0003-1, 1.500 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, TL 8135-0003-1, 1.500 mm x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0170461
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0170461
EAN/GTIN:
     4018405005762
Suchbegriffe:
Aluminiumverbundfolie
Aluverbundhaube

Profitherm - Aluminiumverbundfolien


Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte.
Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt im Karton.

Highlights:
  • siegelfähig und lichtundurchlässig
  • fett-, gas- und wasserdampfdicht
  • entspricht den Normen DIN 55531, TL 8135-0003-1 und MIL-B 131 H Klasse 1


Profitherm, Aluminium-Verbundfolie , nach TL 8135-0003-1 , 1.500 mm breit, Rolle á 100 lfm, 35 Rollen/Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Exportverpackungen, profiTHERM - Aluminiumverbundfolien, Dampfsperrfolie, Klimaverpackung, Konservierung, Langzeitverpackung, profiTHHERM, Seeverpackung, seewasserfest, Speerschichtmaterial, Tropenversand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3489*
  
Preis gilt ab 75.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 m²
€ 2,0466*
€ 2,43545
pro m²
ab 300 m²
€ 2,0066*
€ 2,38785
pro m²
ab 750 m²
€ 1,6903*
€ 2,01146
pro m²
ab 1500 m²
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro m²
ab 3000 m²
€ 1,4189*
€ 1,68849
pro m²
ab 75000 m²
€ 1,3489*
€ 1,60519
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170421
ab € 1,3589*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170441
ab € 1,3489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.