Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.250 mm x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.250 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.250 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.250 mm x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0170441
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0170441
EAN/GTIN:
     4018405005779
Suchbegriffe:
Aluminiumverbundfolie
Aluverbundhaube

Profitherm - Aluminiumverbundfolien


Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte.
Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt im Karton.

Highlights:
  • siegelfähig und lichtundurchlässig
  • fett-, gas- und wasserdampfdicht
  • entspricht den Normen DIN 55531, TL 8135-0003-1 und MIL-B 131 H Klasse 1


Profitherm, Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1 , 1.250 mm breit, Rolle a 100 lfm, 35 Rollen/Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Exportverpackungen, profiTHERM - Aluminiumverbundfolien, Dampfsperrfolie, Klimaverpackung, Konservierung, Langzeitverpackung, profiTHHERM, Seeverpackung, seewasserfest, Speerschichtmaterial, Tropenversand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4289*
  
Preis gilt ab 2.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 m²
€ 2,1166*
€ 2,51875
pro m²
ab 250 m²
€ 2,0166*
€ 2,39975
pro m²
ab 625 m²
€ 1,7303*
€ 2,05906
pro m²
ab 1250 m²
€ 1,5581*
€ 1,85414
pro m²
ab 2500 m²
€ 1,4289*
€ 1,70039
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170421
ab € 1,4389*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170461
ab € 1,4189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.