Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm x 100 lfm
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0170421
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0170421
EAN/GTIN:
     4018405005755
Suchbegriffe:
Aluminiumverbundfolie
Aluverbundhaube

Profitherm - Aluminiumverbundfolien


Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte.
Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt im Karton.

Highlights:
  • siegelfähig und lichtundurchlässig
  • fett-, gas- und wasserdampfdicht
  • entspricht den Normen DIN 55531, TL 8135-0003-1 und MIL-B 131 H Klasse 1


Profitherm, Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm, 35 Rollen/Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Exportverpackungen, profiTHERM - Aluminiumverbundfolien, Dampfsperrfolie, Klimaverpackung, Konservierung, Langzeitverpackung, profiTHHERM, Seeverpackung, seewasserfest, Speerschichtmaterial, Tropenversand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3489*
  
Preis gilt ab 50.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 2,1366*
€ 2,54255
pro m²
ab 200 m²
€ 2,0466*
€ 2,43545
pro m²
ab 500 m²
€ 1,7903*
€ 2,13046
pro m²
ab 1000 m²
€ 1,5681*
€ 1,86604
pro m²
ab 2000 m²
€ 1,4389*
€ 1,71229
pro m²
ab 50000 m²
€ 1,3489*
€ 1,60519
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170441
ab € 1,3489*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0170461
ab € 1,3589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.